曜日別特売

電動鼻水吸引器 カシュウ

電動鼻水吸引器 カシュウ - ナビス(アズワン)電動鼻水吸引器 カシュウ - ナビス(アズワン)

小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。

ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側)マチ(mm)30(ポケット/外側表)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン)幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側)質量(kg)約0.3仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12082378-カーキ
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
12082369-ネイビー
2,900
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする