ナビス(アズワン)
ディスポ抑制帯 20本入
清潔にお使いいただけるディスポタイプ術後などに患者の安全を守るためのベルトです。
材質
SMS不織布、PU(ポリウレタン)フォーム
全長(mm)
約1800
内容量
1箱(20本×1枚)
注意
※施設・病院向けの商品です。在宅での使用はできません。
※ディスポ製品のため、簡易的なシングルユースとしてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12082439
-
M
【クッション】約170×60
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
12082448
-
L
【クッション】約280×60
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください