抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用

抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用 - 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用 - 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用 - 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結支柱H1800mm用 - 弘益

パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。

材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)寸法(mm)25×25×1800組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1仕様連結支柱H1800mm用アズワン品番7-7963-03内容量1個
注意
※パーテーション本体に脚は付属していません。オプションの脚を1枚につき2個ご使用ください(PSA-Fを単体で使用する場合4個必要です)。
※直線連結は最大3600mmまでとしてください。
※PSA-F/RFとPSA-FKの連結はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12083026PSA-JK18
11,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする