曜日別特売

セルケア・ソフトウエハー リング20

セルケア・ソフトウエハー リング20 - アルケアセルケア・ソフトウエハー リング20 - アルケア

ストーマ全周を補強・補正したいときに穴径をストーマサイズに広げて貼付します。広い範囲のストーマサイズをカバーできる為、術後のサイズ変化にも、ワンサイズで対応可能です。べたつきが少なく適度な柔らかさで、巧緻性の低い方でも容易に伸ばすことが可能です。

外径(Φmm)50厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)20仕様【皮膚保護剤】セラミド配合CPBE系アズワン品番7-8116-01内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1208318420351
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする