ナビス(アズワン)
X線防護衣ラック 12着用
可動式ハンガーが個々に左右にスイングしますので、防護衣が掛けやすく便利です。省スペース設計で場所をとりません。
本数
【ハンガー】12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×677×1380
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ハンガー】566×125
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ50mmゴム製キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)
約22
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【ハンガー展開時】最大1320×738
アズワン品番
7-813-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12083209
SH-12
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません