コアテック
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C
微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)
0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
運転方式
ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ
質量(kg)
約2.8
寸法(mm)
270×80×270
タンク容量(mL)
【添加液】250(約200Lの生成が可能)
付属品
給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ
消費電力(W)
40
pH範囲
5.0~6.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.7A
濃度(ppm)
約35(±10)(有効塩素)
仕様
【生成水量】2.5L/min
アズワン品番
7-8184-21
内容量
1個
注意
※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。
※別売の壁掛キット(7-8184-16)でも取り付けができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12083288
KC-2000C
¥
325,600
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000