展開台 手動昇降式 NMシリーズ

展開台 手動昇降式 NMシリーズ - ナビス(アズワン)展開台 手動昇降式 NMシリーズ - ナビス(アズワン)展開台 手動昇降式 NMシリーズ - ナビス(アズワン)展開台 手動昇降式 NMシリーズ - ナビス(アズワン)

ハンドル操作で天板を高さ調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。

材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)40キャスターΦ75mmゴム製キャスター(静音タイプ、対角ストッパー付き)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
脚間(mm)
質量(kg)
天板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12083306NM-900M900×640×900~1300765約37874×614
374,000
369,800
406,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12083315NM-1200M1200×640×900~13001065約401174×614
392,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする