おむつ交換台 TOシリーズ

おむつ交換台 TOシリーズ - ナビス(アズワン)おむつ交換台 TOシリーズ - ナビス(アズワン)おむつ交換台 TOシリーズ - ナビス(アズワン)おむつ交換台 TOシリーズ - ナビス(アズワン)おむつ交換台 TOシリーズ - ナビス(アズワン)おむつ交換台 TOシリーズ - ナビス(アズワン)おむつ交換台 TOシリーズ - ナビス(アズワン)

ベッド部の赤ちゃんが触れる部分に継ぎ目がありませんので、指が入りにくいです。汚れた場合はアルコールや次亜塩素酸等で清拭できます。ベッド部は取り外して使用することもできます。ベッド部の下には便利な棚板付きです。

材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り※耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×820×840、【ベッド】510(平面部:約370)×770×140耐荷重(kg)100棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×550×250高さ(mm)【ベッド】700質量(kg)約30内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12083324TO-SBスカイブルー
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12083340TO-PBライトブルー
75,000
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12083349TO-LGライムグリーン
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12083358TO-PGライトグリーン
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12083367TO-PKピンク
75,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12083376TO-CRクリーム
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12083385TO-IVアイボリー
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする