曜日別特売

通気ビーズ折り曲げクッション

通気ビーズ折り曲げクッション - 日本エンゼル通気ビーズ折り曲げクッション - 日本エンゼル通気ビーズ折り曲げクッション - 日本エンゼル通気ビーズ折り曲げクッション - 日本エンゼル

ベッドでの体位変換やポジショニング時、座位や車いすでの姿勢保持等様々な場面で活躍する多目的クッションです。利用者の状況に応じて様々な体型にフィットさせる角度になり、角座のようにして畳んで使用することも可能です。病院スタッフによって、実際の病院内介護現場で開発された商品です。曲げ易いので体位保持、首の安定に適しています。洗濯に便利なカバー分離式です。

材質中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、外カバー/綿50%・ポリエステル50%(ダブルニット)、中カバー/ポリエステル100%(立体メッシュ)寸法(mm)1350×280×70質量(g)1560洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下・15分以内)アズワン品番7-8226-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120834551695
12,000
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする