曜日別特売

ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ ポケット付

ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ ポケット付 - ナビス(アズワン)ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ ポケット付 - ナビス(アズワン)

安心のポケット付です。首回りは両面テープで調節できます。

材質PP(ポリプロピレン)不織布 ※PE(ポリエチレン)ラミネート加工幅×丈(mm)400×430深さ(mm)【ポケット】約80首廻り(cm)約64.5仕様ポケット付アズワン品番7-836-01内容量1袋(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12083778DA-1P
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする