サラヤ ジアクロス 容器入り 専用液なし 80枚入

サラヤ ジアクロス 容器入り 専用液なし 80枚入 - SARAYA(サラヤ)

環境表面を強力に除菌・洗浄できます。血液・嘔吐物による汚染箇所の処理にお勧めです。専用ドライクロスに専用液230mLを1本注ぎ入れてから直ぐに使用可能です。

1枚の寸法(mm)【クロス】140×240成分【専用液】次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、水酸化ナトリウム仕様容器入り(専用液なし)アズワン品番7-8422-21内容量1個(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1208390942386
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする