サラサイド除菌クロス ピロータイプ

サラサイド除菌クロス ピロータイプ - SARAYA(サラヤ)

エタノール・第四級アンモニウムに加えアルカリ剤を配合しており、相乗効果による除菌効果を発揮します。金属やプラスチックに対して低い腐食性です。第2類医薬品「サラサイド」と同じ薬剤を専用クロスに含侵させています。

1枚の寸法(mm)【クロス】175×200成分エタノール、第四級アンモニウム、アルカリ剤タイプピロータイプ付属品【詰替用】フタ×1個/開封日記録シール×1枚アズワン品番7-8423-03内容量1パック(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1208392751686
560
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする