SARAYA(サラヤ)
サラヤ ディスペンサー センサー式 プロテキュートUD-300T-W
ハンドケア用と手指消毒ジェル用を色で使い分け可能なノータッチ式ディスペンサーで、壁付けも可能です。
寸法(mm)
90×104×205
対応
手指消毒剤液状・ハンドケア乳液状
電源
単3乾電池×4本(別売)
取付
卓上(壁掛/オプション品必要)
吐出量
ジェル状消毒剤:約1mL/回、ハンドローション:約0.4mL/回
アズワン品番
7-8424-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12083988
41754
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください