プライムバリアローション

プライムバリアローション - SARAYA(サラヤ)プライムバリアローション - SARAYA(サラヤ)

手肌の潤いを保ち、角層バリア機能を補完する作用があります。1回の塗布で約4時間(手洗い8~10回程度)機能を維持します。無香料・無着色で、医療器具などへの移り香や着色の心配がありません。

吐出量(mL/回)約0.4適合【ディスペンサー】41790(プロテキュートUD-300T 300mL用)成分保湿成分7種、保護成分3種、エモリエント成分4種、肌荒れ防止成分2種内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120840065210760
810
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
1208401552108300
3,590
3,588
3,947(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする