トキトレーディング
ACアダプター 12V5A 60W アース棒付3ピン
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
周波数(Hz)
47~63
定格
12V5A 60W
寸法(mm)
121×52×33
入力電圧(V)
AC100~240
プラグ全長L(mm)
11
タイプ
デスクトップ型
電源コード
アース棒付3ピン
アズワン品番
7-845-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084094
6A-601DB12-3
¥
6,980
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください