トキトレーディング
ACアダプター 5V5A 25W 平2ピン
寸法(mm)
107.0×47.0×30.1
入力電圧(V)
AC100~240
プラグ全長L(mm)
11
定格
5V5A 25W
プラグ外径(Φmm)
5.5
タイプ
デスクトップ型
電源コード
平2ピン
プラグ内径(Φmm)
2.1
周波数(Hz)
47~63
アズワン品番
7-845-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084110
SPU41A-102-2
¥
11,700
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください