トキトレーディング
ACアダプター 5V5A 25W アース棒付3ピン
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
定格
5V5A 25W
入力電圧(V)
AC100~240
電源コード
アース棒付3ピン
プラグ全長L(mm)
11
寸法(mm)
107.0×47.0×30.1
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
アズワン品番
7-845-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084119
SPU41A-102-3
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください