トキトレーディング
ACアダプター 24V2.5A 60W アース棒付3ピン
定格
24V2.5A 60W
プラグ外径(Φmm)
5.5
周波数(Hz)
47~63
タイプ
デスクトップ型
入力電圧(V)
AC100~240
プラグ内径(Φmm)
2.1
電源コード
アース棒付3ピン
寸法(mm)
118.0×47.0×30.3
プラグ全長L(mm)
11
アズワン品番
7-845-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084155
SPU61A-108-3
¥
11,500
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください