消毒液スタンド 足踏み式

消毒液スタンド 足踏み式 - トヨダプロダクツ消毒液スタンド 足踏み式 - トヨダプロダクツ消毒液スタンド 足踏み式 - トヨダプロダクツ消毒液スタンド 足踏み式 - トヨダプロダクツ消毒液スタンド 足踏み式 - トヨダプロダクツ

一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。手を使わずに足で踏むだけで使用できるため衛生的に手指を消毒できます。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。

質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×97×215~275(7段階)材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)寸法(mm)300×348×1030アズワン品番7-849-01内容量1個
注意
※消毒液・ポンプは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12084338-
31,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする