トヨダプロダクツ
消毒液スタンド 高さ調節式
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【適合ボトル】100×9
寸法(mm)
300×300×800/900/1000
付属品
ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)
材質
本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス
質量(kg)
5.8
アズワン品番
7-849-02
内容量
1個
注意
※消毒液・ポンプは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084347
-
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください