星光医療器
アルコースライド
ベッド移乗の際の立ち上がり補助や、免荷式歩行車としても使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前400(後ろ520)×555×745~1065
材質
本体/スチール、マット部/ウレタンレザー
最大使用者体重(kg)
80
キャスター
前輪/Φ100mm自在、後輪/Φ40mm樹脂ローラー(傷防止カバー付)
内寸(mm)
【手すり】312×148
マット幅(mm)
75
アズワン品番
7-8623-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084408
100633
¥
76,000
¥
68,980
非課税商品
¥
68,980
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000