アルコークローバー

アルコークローバー - 星光医療器アルコークローバー - 星光医療器

前後左右対称のデザインで4方向どこからでもアプローチが可能です。

質量(kg)12.2マット幅(mm)80最大使用者体重(kg)80材質本体/スチール、マット部/ウレタンレザー内幅(mm)350キャスター【静音】Φ100mm(四輪自在・ストッパー無し)内容量1個
注意
※この商品は課税対象です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12084417100629グリーン
66,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12084426100630ベージュ
66,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする