オールウェイズ
吸引歯ブラシ キューテクト S CT-Sシリーズ
ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
適合サイズ
【対応可能な吸引カテーテル】8~12Fr
サイズ
S
硬さ
ふつう
全長(mm)
174
耐熱温度(℃)
柄部・毛部/80、ジョイント部/160
内容量
1本
注意
※吸引カテーテルをジョイントの奥まで差し込んでご使用ください(吸引カテーテルは付属しません)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084487
CT-S-GN
グリーン
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
12084496
CT-S-PK
ピンク
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
12084505
CT-S-YE
イエロー
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください