曜日別特売

吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ

吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ - オールウェイズ

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。

硬さふつう耐熱温度(℃)柄部・毛部/80、ジョイント部/160適合サイズ【対応可能な吸引カテーテル】8~12FrサイズL全長(mm)189内容量1本
注意
※吸引カテーテルをジョイントの奥まで差し込んでご使用ください(吸引カテーテルは付属しません)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12084514CT-L-GNグリーン
600
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
12084530CT-L-PKピンク
600
559
615(税込)
翌々日出荷
12084539CT-L-YEイエロー
600
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする