アルケア
やわらかウエストチューブ グレーモク
肌にやさしく洗濯に強くほつれや縮みが少ない素材で、装具や固定ベルトの肌あたりを軽減しました。
材質
綿、ポリウレタン
長さ(mm)
800
色
グレーモク
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応腹囲(cm)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084855
20721
M
70~85(目安)
280
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12084864
20722
L
80~95(目安)
300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12084880
20723
LL
90~105(目安)
330
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください