羽立工業
スッキリチューブ NHシリーズ ソフト
関節が硬めの方も安心の曲げ伸ばししやすい長さです。背中、二の腕、肩のエクササイズにおすすめです。汚れが付きにくいスッキリ表面仕上げです。
材質
TPR(サーモプラスティックラバー)
質量(g)
約100
タイプ
ソフト
長さ(mm)
約450
仕様
【強さの目安】約2kgの引っ張り力で約48cm伸びる ※いずれもメーカー測定値
アズワン品番
7-885-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084950
NH3501
¥
1,200
¥
1,168
¥
1,285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください