羽立工業
スッキリコアボール NHシリーズ
座ってエクササイズができる、場所をとらないサイズです。お腹・おしり・内もも引き締めエクササイズにおすすめです。すべりにくいスッキリ表面仕上げです。
質量(g)
約120
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
付属品
空気入れ用ストロー、空気栓(2個)
耐荷重(kg)
約100
寸法(Φmm)
約200
アズワン品番
7-886-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084959
NH3601
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください