羽立工業
スッキリボール NHシリーズ ソフト
テニスボールサイズで足裏や足首、ふくらはぎをほどよく刺激します。イボイボ付きで効果的な刺激ができる形状です。
寸法(Φmm)
約65
タイプ
ソフト
材質
TPR(サーモプラスティックラバー)
質量(g)
約100
耐荷重(kg)
約100
アズワン品番
7-888-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12084968
NH3701
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください