テラオカ(ANEX)
ブルートレー
(1件のレビュー)
肉厚なので片手で持ち上げても歪みにくく、しっかりとした持ちやすさです。ディスポーザブルのトレーです。
厚さ(mm)
1
耐用温度(℃)
約0~100
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底内寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12085187
No.1
115×220
135×240×25
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12085196
No.2
115×220
135×240×50
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12085205
No.3
100×115
120×135×25
¥
9,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12085214
No.4
100×115
120×135×50
¥
10,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12085230
No.5
220×255
240×275×50
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください