ラボヘッド 1648シリーズ

ラボヘッド 1648シリーズ - エッシェンバッハ

メガネを掛けたままでもお使いいただけます。独自開発PXM光学樹脂を採用しており透明度が高いので、明るくはっきりとした拡大像が得られます。レンズの周辺が覆われているので上方と横からの光を遮断し、見ているものだけに集中できます。

寸法(mm)最大180×200×45材質レンズ/PXM光学樹脂、フレーム/ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
倍率
作業距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120852661648-171081.7×約400
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
120852751648-20106約250
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
120852841648-251102.5×約180
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
120853001648-30114約130
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする