1回のケアで1パッケージを使い切るので交差感染のリスクを低減します。陰部洗浄1回のケアを5ステップで行うので手技の標準化が可能です。洗い流す必要がないので洗浄液の飛散がありません。アルコール不使用で9種類の保湿成分が含有されていますので、汚れを浮かせて除去しつつ保湿ケアが可能です。処置に掛かる時間の短縮が期待できます。
封印シール・不正開封防止シール・改ざん防止用セキュリティラベル「MT-Security・封印シール+開封厳禁」印刷:白1色 100枚入 MT-F2060シリーズMTセキュリティジャパン税込¥2,968¥2,698