タイガー医療器
折りたたみ式歩行器 545×675×920mm
ワンタッチでスムーズに折りたたみの操作ができ、狭いスペースにも収納が可能です。後方1ヵ所の固定キャスターで、歩行時だけでなく収納時にも転倒しにくいよう安全性を高めています。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×675×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×675×920
キャスター
Φ100mm(前輪自在・後輪右自在・後輪左固定)
内寸(mm)
【手すり】390×470
材質
本体/スチール、マット部/ビニールレザー
耐荷重(kg)
80
高さ調整範囲(mm)
925~1120
質量(kg)
約15
アズワン品番
7-912-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12085476
R-232-A
¥
65,000
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000