スピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入

スピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入 - メディコンスピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入 - メディコンスピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入 - メディコン

通気性のあるオールシリコン素材と吸湿性をもつハイドロコロイド粘着剤を使用しています。内側に粘着剤が予めついており、テープやストラップで締め付ける必要がありません。天然ゴムラテックス不使用です。好みにより3タイプから選べます。

材質オールシリコン粘着剤ハイドロコロイド粘着剤内容量1箱(30個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120854853530125(Small)装着部長さ/約76、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
120854943530229(Medium)装着部長さ/約76、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
120855103530332(Intermediate)装着部長さ/約76、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
120855283530541(X-Large)装着部長さ/約76、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
120855373730125(Small)装着部長さ/約38、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
120855463730229(Medium)装着部長さ/約38、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
120855553730332(Intermediate)装着部長さ/約38、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
120855643730436(Large)装着部長さ/約38、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
120855803730541(X-Large)装着部長さ/約38、粘着剤部/約44
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
120855893930125(Small)装着部長さ/約76、粘着剤部/約76
8,400
8,398
9,238(税込)
33日以内出荷
返品不可
120855983930229(Medium)装着部長さ/約76、粘着剤部/約76
8,400
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
120856073930332(Intermediate)装着部長さ/約76、粘着剤部/約76
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
120856163930436(Large)装着部長さ/約76、粘着剤部/約76
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
120856253930541(X-Large)装着部長さ/約76、粘着剤部/約76
8,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
120855193530436(Large)装着部長さ/約76、粘着剤部/約44
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする