エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応

エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 - ナビス(アズワン)エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 - ナビス(アズワン)エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 - ナビス(アズワン)エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 - ナビス(アズワン)エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応 - ナビス(アズワン)

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)電源(V)AC100(50/60Hz)材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時)寸法(mm)【フード】580×700×500アズワン品番7-9192-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12085720-
135,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする