足踏み消毒ボトルスタンド

足踏み消毒ボトルスタンド - ナビス(アズワン)足踏み消毒ボトルスタンド - ナビス(アズワン)足踏み消毒ボトルスタンド - ナビス(アズワン)

ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM)設置寸法(高さ)(mm)【設置可能ボトル】139~294寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352アズワン品番7-9196-01内容量1個
注意
※本体に薬液は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12085808YS-01
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする