ナビス(アズワン)
内視鏡スタンド ネスティングタイプ
内視鏡や生検鉗子を仮置きできるスタンドです。ネスティング可能な脚形状ですので、使用しないときはコンパクトに収納できます。固定しやすいフック付生検鉗子用です。
質量(kg)
約10
キャスター
Φ50mmキャスター(ストッパー無し)
収納本数(本)
【内視鏡】2、【生検鉗子】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×1370~2000
材質
本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
7-921-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12085844
NZ-1
¥
89,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000