食事用エプロン 剣柄 フリーサイズ

食事用エプロン 剣柄 フリーサイズ - ナビス(アズワン)食事用エプロン 剣柄 フリーサイズ - ナビス(アズワン)

洗濯して清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。シックな柄のエプロンです。

材質表地/ポリエステル、裏地/アクリルコーティングサイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)750×900洗濯方法洗濯可(~40℃)/脱水可/乾燥機可(~60℃)首廻り(cm)~約47(面ファスナー式)仕様剣柄アズワン品番7-922-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12086018-
650
629
692(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする