エステー
ニトリル使いきり手袋 粉つき モデルローブ ブルー No.981シリーズ
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利な粉つきです。耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
色
ブルー
サイズ
SS
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
240
厚さ(mm)
0.1
アズワン品番
7-9233-01
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12086106
No.981 SS
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください