カラフルパーテーション FMS18506シリーズ

カラフルパーテーション FMS18506シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18506シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18506シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18506シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18506シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18506シリーズ - アズワン

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1850寸法(mm)【キャスターベース】590×400内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12086158FMS18506-WHホワイト
136,000
135,000
148,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12086167FMS18506-BLブルー
120,000
119,000
130,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12086176FMS18506-CRクリーム
110,000
109,000
119,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12086185FMS18506-PKピンク
132,000
131,000
144,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする