カラフルパーテーション FMS18508シリーズ

カラフルパーテーション FMS18508シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18508シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18508シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18508シリーズ - アズワンカラフルパーテーション FMS18508シリーズ - アズワン

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

寸法(mm)【キャスターベース】590×400材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1850内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12086194FMS18508-WHホワイト
165,000
164,000
180,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12086219FMS18508-CRクリーム
165,000
164,000
180,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12086228FMS18508-PKピンク
165,000
164,000
180,400(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12086210FMS18508-BLブルー
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする