曜日別特売

イソジンクリアうがい薬

イソジンクリアうがい薬 - シオノギヘルスケアイソジンクリアうがい薬 - シオノギヘルスケアイソジンクリアうがい薬 - シオノギヘルスケアイソジンクリアうがい薬 - シオノギヘルスケア

無色透明なので洗面台や衣類が汚れることがありません。のどのバイ菌を殺菌・消毒します。

使用方法1回約1mLを約50mLの水に薄めてうがいしてください。成分セチルピリジニウム塩化物水和物250mg、グリチルリチン酸二カリウム250mg(100mL中)容量(mL)200医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個
注意
※PVPI(ポピドンヨード)は含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12086237-アップル風味
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
12086246-マイルドミント風味
1,280
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする