ナビス(アズワン)
消毒ボトル噴霧器 足踏み式
病院の壁面に取り付けられる足踏み式の消毒ボトル噴霧器です。筆記台やテーブルの上に置いても使用可能です。容量1Lまでの消毒ボトルに対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【適合ボトル】100×100×181~265
質量(kg)
ボトルホルダー部/0.6、足踏みペダル部/0.5
寸法(mm)
【ボトルホルダー部】100×115×282、【足踏みペダル部】76×172×68
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ホルダーループ/ナイロン、ボトルホルダー足ゴム/クロロプレンゴム、足踏みペダル足ゴム/EPDM、足踏みペダル滑り止め/鉱物粒子
ワイヤー長(mm)
1600
アズワン品番
7-9256-01
内容量
1個
注意
※危険ですので通路への設置は行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12086368
OS-01
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000