THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ

THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ - Healing Hands

前後にプリンセスシームを採用し、女性専用ならではの美しく、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。背中にベルトが付いており、2つのボタンで調整が可能です。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。レーヨン素材を含んだポリエステル生地のため、滑らかな肌触りが特徴です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。ミニマリストシリーズの優れた機能性に加え、さらに素材にこだわりスタイリッシュ性に磨きをかけたシリーズです。

ポケット4つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット))ボタン数【フロントボタン】3つ材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120867095101-XSメーカーサイズXS(S相当)623989~94~66~86
8,660
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
120867185101-SメーカーサイズS(M相当)63409097~9969~7189~91
8,660
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
120867275101-MメーカーサイズM(L相当)634291102~10474~7694~97
9,420
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
120867365101-LメーカーサイズL(XL相当)634493107~11279~8499~102
8,660
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする