THE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ

THE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 ミニマリストシリーズ 5161シリーズ - Healing Hands

プリンセスシームを採用し、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

ボタン数【フロントボタン】4つポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰にはペン用のスリット付き)、内側:両腰)材質ポリエステル97%、スパンデックス3%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120867885161-XSメーカーサイズXS(S相当)3962~94~86~6695
6,890
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
120867975161-SメーカーサイズS(M相当)406397~9989~9169~7197
7,460
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
120868065161-MメーカーサイズM(L相当)4264102~10494~9774~7698
7,460
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
120868155161-LメーカーサイズL(LL相当)4464107~11299~10279~8499
7,460
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする