Healing Hands
THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ
プリンセスシームを採用し、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
ボタン数
【フロントボタン】3つ
材質
ポリエステル97%、スパンデックス3%
ポケット
5つ(外側:両腰、左胸(右腰にペン用のスリット付き)、内側:左胸、右腰に各1つ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
袖丈(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12086867
5160-XS
メーカーサイズXS(S相当)
39
~66
74
61
~94
~86
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
12086876
5160-S
メーカーサイズS(M相当)
40
69~71
75
62
97~99
89~91
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
12086885
5160-M
メーカーサイズM(L相当)
42
74~76
76
62
102~104
94~97
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
12086894
5160-L
メーカーサイズL(LL相当)
44
79~84
78
63
107~112
99~102
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください