Healing Hands
THE WHITE COAT メンズブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5150シリーズ
軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
ポケット
5つ(外側:両腰、左胸(それぞれにペン用のスリット付き)、内側:左胸、右腰に各1つ)
ボタン数
【フロントボタン】3つ
材質
ポリエステル97%、スパンデックス3%
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
サイズ
袖丈(cm)
チェスト(cm)
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12086910
5150-XS
38
メーカーサイズXS(S相当)
60
~81
~81
~66
72
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
12086919
5150-S
39
メーカーサイズS(M相当)
61
86~91
86~91
71~76
74
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
12086928
5150-M
40
メーカーサイズM(L相当)
62
97~102
97~102
81~86
75
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
12086937
5150-L
42
メーカーサイズL(LL相当)
62
107~112
107~112
91~97
76
¥
6,420
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください