THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ

THE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT レディス白衣 プロフェッショナルシリーズ 5102シリーズ - Healing Hands

プリンセスシームを採用し、女性専用ならではの美しく、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。襟の無いデザインを採用し、首回がすっきりしたシルエットに仕上げています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

材質ポリエステル100%(フッ素樹脂コート)ボタン数【フロントボタン】4つポケット4つ(外側:両腰(左1、右2)、内側:左1)付属品ハンガー、コートカバー(不織布)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
総丈(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120869465102-038~8988~61メーカーサイズ0(S相当)62~83
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
120869555102-239918864メーカーサイズ2(M相当)6285
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
120869645102-439948966メーカーサイズ4(L相当)6388
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
120869805102-640979069メーカーサイズ6(LL相当)6490
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする