THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ

THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing HandsTHE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ - Healing Hands

フロントダーツ入りで、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

ポケット6つ(外側:左胸、両腰(左は内ポケット付)、内側:左胸、左腰))ボタン数【フロントボタン】3つ付属品ハンガー、コートカバー(不織布)材質ポリエステル100%(フッ素樹脂加工)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェスト(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
サイズ
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120869895103-36~914297~91メーカーサイズ36(S相当)64~76
16,900
16,880
18,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
120869985103-3897449897メーカーサイズ38(M相当)6481
16,900
取扱い終了
代引不可
代替品有
120870075103-401024699102L相当6586
16,900
取扱い終了
代引不可
代替品有
120870165103-4210748100107メーカーサイズ42(XL相当)6591
16,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
120869985103-38120868405151-S5103-38 THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ Healing Hands 12086840THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズHealing Hands1枚
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ後継品
120870075103-40120868495151-M5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ Healing Hands 12086849THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズHealing Hands1枚
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ後継品
120870165103-42120868585151-L5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ Healing Hands 12086858THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズHealing Hands1枚
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする