曜日別特売

車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte

車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte車いすサイドバッグ エース HIBINO by soelte - HIBINO by soelte

車いすのアームサポート部分に装着して使えるサイドバッグです。すべりの良い滑らかな樹脂ファスナーと指を引っ掛けられるファスナーつまみを採用しているので開閉も簡単です。ボトルホルダーにも使える深めのネットタイプのポケット付きです。内装は、中身が見えやすいように明るい黄色い生地を採用しています。

寸法(mm)330×40×80~190材質ナイロンリップストップ質量(g)214適合【車いす】肘置き長さ/22cm以上、肘置きとタイヤのクリアランス/12cm以上内容量1本
注意
※ご使用の車いすにより装着できない場合がございます。サイズを確認の上、ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12087025-右用
8,140
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
12087034-左用
8,140
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする