帝王切開後の腹部保護帯 S3086シリーズ

帝王切開後の腹部保護帯 S3086シリーズ - 犬印本舗帝王切開後の腹部保護帯 S3086シリーズ - 犬印本舗帝王切開後の腹部保護帯 S3086シリーズ - 犬印本舗帝王切開後の腹部保護帯 S3086シリーズ - 犬印本舗

ワンタッチテープでサイズ調整が容易です。傷口をすっぽりカバーする大きめの下部パネルになっています。程よい厚みのクッション性のあるキルティング素材でお腹をやさしくカバーします。肌に直接あたる裏面は綿100%で、縫い目をフラットに仕上げたソフトな肌あたりのキルティング素材です。両脇部分の伸縮素材がフィット感を高めます。

ピンク材質本体表側・中わた/ポリエステル100%、本体裏側・リブ部分・テープ部/綿100%仕様【テープ部分】面ファスナー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12087095S308664~77ML87~100
2,400
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
12087104S308669~85LL92~105
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする